Pariovikaappi ikkunalliset pariovet 1200 mm

Tuote nro.: 949503 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 60
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 500
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 60 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 500 kg
Oven avautumiskulma 225 astetta
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Korkeus 1 200 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 400 mm
Hyötykorkeus 1 040 mm
Lokeroalustojen määrä 2
kaapin etuosat ikkunallinen saranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Kahvan sijainti ylhäällä
Tuotetyyppi Kansiokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949503 1200
EAN / GTIN 4062406080570

Kuvaus

Malli:

Runko ja ovet teräspeltiä, hyllytasot voidaan sijoittaa 40 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja työntökahva, jossa on haittatappilukko. Lisätietoja lukitusvaihtoehdoista katso nro 950050950060.
Ikkunalliset pariovet (polykarbonaattiruuduin).

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat