{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 20 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 500 mm | |
Leveys | 1 000 mm | |
Syvyys | 550 mm | |
Hyötykorkeus | 340 mm | |
Kaapin rakennustapa | pinottava kaappi | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Paino | 28 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |
Tuotekoodi | 956040 1000 |