Kaukalovalikoima 50/2

Tuote nro.: 950192 50/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 26×14
Korkeus 25 mm
Leveys 650 mm
Syvyys 350 mm
Leveys G 26
Syvyys G 14
Kaukalon korkeus 25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 14
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 650 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 350 mm
Materiaali muovi
Paino 0,961 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950192 50/2
EAN / GTIN 4062406573539

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×14G.

Sopii:

Vetolaatikot 26×14G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 4 × koko 6×8/3; 4 × koko 6×6/3; 1 × koko 2×8/1; 1 × koko 2×6/1
Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 3 × koko B

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat