Kaukalot, korkeus 25 mm 1K 6X8/3

Tuote nro.: 951415 6X8/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 463 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Lokeroiden määrä laatikossa 3
Muottien lkm 3
sopivat pistoliitettävät erotuslevyt Nro 951275 koko B
Tuotetyyppi Kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951415 6X8/3
EAN / GTIN 4062406151843

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin