{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | KM 70/15 C | |
Säiliöiden tilavuus | 42 l | |
Pituus | 795 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Korkeus | 935 mm | |
Teoreettinen kattavuusala | 2 800 m2/h | |
Työskentelyleveys sivuharjoilla | 700 mm | |
Paino | 20 kg | |
Tuotetyyppi | Lakaisukone |
Tuotekoodi | 078553 KM70/15C | |
EAN / GTIN | 4039784718067 | |
Valmistajan numero | 15171510 |