{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | KM 70/15 C | |
Inhoud van de bak | 42 l | |
Lengte | 795 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Hoogte | 935 mm | |
Theoretische oppervlaktecapaciteit | 2.800 m2/h | |
Werkbreedte met zijbezems | 700 mm | |
Gewicht | 20 kg | |
Producttype | Veegmachine |
Artikelnummer | 078553 KM70/15C | |
EAN/GTIN | 4039784718067 | |
Nummer fabrikant | 15171510 |