Kulmahiomakone WEV11-125

Tuote nro.: 077132 WEV11-125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä WEV 11-125 Quick
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 100 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 2 800 min-1 - 10 500 min-1
Kiinnityskierre M14
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,1 kg
Kaapelin pituus 4 m
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus Pikavaihtojärjestelmä
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077132 WEV11-125
EAN / GTIN 4061792176409
Valmistajan numero 603625000

Kuvaus

Malli:

Sinä määrittelet rajan – ei koneesi.
850-1 900 watin laitteista löydät oikean kulmahiomakoneen jokaiseen tarpeeseen ja jokaiseen käyttökohteeseen.
Kompakti kulmahiomakone, jossa nopeuden säätö ja teholuokkansa pienin kahvan ympärysmitta täydellisen ergonomian saavuttamiseksi.
  • Metabo S-Automatic mekaaninen turvakytkin: vähentää takaisinpotkuja laikan jumiutuessa.
  • Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuojaus.
  • Vaihdekoteloa voi kääntää 90° kerrallaan vasemmalle vasenkätiseen käyttöön tai irrottamista varten.
  • Vakiona pysyvä kierrosluku kuormitettuna.
  • Väsymätön: Kompakti kulmahiomakone, jossa nopeuden säätö ja teholuokkansa pienin kädensijan ympärys täydellisen ergonomian saavuttamiseksi.
  • Pidempi käyttöikä, enemmän vääntöä: Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuojaus, jopa 20 % suurempi ylikuormituksen kesto ja 50 % suurempi vääntömomentti.
  • Metabo M-Quick -järjestelmän ansiosta laikan vaihtaminen onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja yhdellä painikkeen painalluksella.
  • Suojahuppu, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.
  • Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan ja kaksireikäavaimen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript