{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | WEF 15-125 Quick | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 550 W | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 11 000 min-1 | |
Kiinnityskierre | M14 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 2,7 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Erityisominaisuus | Pikavaihtojärjestelmä | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077136 WEF15-125 | |
EAN / GTIN | 4007430275707 | |
Valmistajan numero | 613082000 |