{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi AS 18 V | |
Valmistajamerkintä | BEWS18-125BLPX2-0 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 26 mm | |
Paino | 2,16 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5,4 m/s2 | |
Ylikuormitussuoja | kyllä | |
Varokytkin | kyllä | |
pehmeä käynnistys | ei | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | ei | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077126 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546411428 |