{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 18 V | |
Valmistajamerkintä | ASCM 18 QSW Select | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 20 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 40 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 400 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 700 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 3. vaihde | 1 400 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 4. vaihde | 2 500 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 40 mm | |
Paino | 1,2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
soveltuu materiaalille | puu; teräs | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin | |
USP1 | 4-vaihteinen voimansiirto. 18V | |
USP2 | Soveltuu puulle ja teräkselle, pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua |
Tuotekoodi | 070200 71161264 | |
EAN / GTIN | 4014586889900 | |
Valmistajan numero | 71161264000 |