{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin käyttöpaine | 10 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 16 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 11 mm | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 3 m | |
Lämpötila-alue | −20 °C - 60 °C | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080239 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523770 |