Tasapainotin 6 kg

Tuote nro.: 079298 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vaijerin ulosvetopituus 2 m
Kantokuorma 4 kg - 6 kg
enimmäispituus 6 kg
Paino 2,3 kg
Tuotetyyppi Jousitettu tasapainotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079298 6
EAN / GTIN 015451591465
Valmistajan numero 8941099220

Kuvaus

Malli:

Tukeva alumiinikuori, vaijeri ruostumatonta terästä.
Balancer parantaa käyttömukavuutta ja -turvallisuutta, kun käytetään sähkötyökaluja ja painavia laitteita.
  • Työlaitteen painoton tila.
  • Järjestys työskentelypaikalla.
  • Käyttövalmiit työlaitteet ja työkalut.
  • Turvallisuus työpaikalla laitteiden ja johtimien ripustuksen ansiosta.
  • Työvälineet näkyvillä ja käyttövalmiina.
  • Tasapainotus voidaan säätää koko vaijerin pituudelle.
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
    suurin ripustuskuorma (kg) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin