{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen liikepituus | 25 mm | |
Asetusvoima 5 baarissa | 14 000 N | |
Ilman kulutus / niitti | 4,8 l | |
Letkuliitäntä | 6 mm | |
Letkuliitäntä | 1/4 tuuma | |
Tuurnan enimmäishalkaisija | 4,5 mm | |
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. | 6,4 mm | |
Sokkoniiteille, teräs / alumiini, enint. | 6,4 mm | |
Paino | 1,9 kg | |
Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
Tuotekoodi | 770512 3 | |
EAN / GTIN | 4007081580007 | |
Valmistajan numero | 1457871 |