{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Hod uređaja | 25 mm | |
Sila zakivanja kod 5 bara | 14.000 N | |
Potrošnja zraka po zakovici | 4,8 l | |
Priključak za crijevo | 6 mm | |
Priključak za crijevo | 1/4 col | |
maksimalni ⌀ trna | 4,5 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 6,4 mm | |
za slijepe zakovice od aluminija / čelika do | 6,4 mm | |
Težina | 1,9 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770512 3 | |
EAN / GTIN | 4007081580007 | |
Broj proizvođača | 1457871 |