{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 450/90D | |
Tehonkulutus | 2,4 kW | |
Maksimipaine (ilman-) | 10 bar | |
suurin imuteho | 450 l/min | |
Suurin täyttöteho | 330 l/min | |
Painesäiliön tilavuus | 90 l | |
Paino | 86 kg | |
Pituus | 1 190 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Korkeus | 840 mm | |
Verkkojännite | 400 V | |
Tuotetyyppi | Kompressori |
Tuotekoodi | 079841 450/90D | |
EAN / GTIN | 2050001676566 | |
Valmistajan numero | 450/90D |