{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 300/30W | |
Tehonkulutus | 1,5 kW | |
Maksimipaine (ilman-) | 10 bar | |
suurin imuteho | 300 l/min | |
Suurin täyttöteho | 215 l/min | |
Painesäiliön tilavuus | 30 l | |
Paino | 43 kg | |
Pituus | 770 mm | |
Leveys | 510 mm | |
Korkeus | 450 mm | |
Verkkojännite | 230 V | |
Tuotetyyppi | Kompressori |
Tuotekoodi | 079841 300/30W | |
EAN / GTIN | 2050001676559 | |
Valmistajan numero | 300/30W |