{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen pituus | 800 mm | |
Laitteen leveys | 900 mm | |
Laitteen korkeus | 800 mm | |
sisäkorin pituus | 630 mm | |
sisäkorin leveys | 600 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 750 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 650 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 550 mm | |
Puhdistusaltaan tilavuus | 220 l | |
Nimellissisältö | 220 l | |
Kuumennusteho | 10 000 W | |
Ultraäänen huipputeho | 3 600 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 400 V | |
Tehonkulutus | 11 940 W | |
Laajennusmahdollisuus öljynerotin | ei | |
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus | ei | |
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli | ei | |
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli | ei | |
Paino | 110 kg | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082925 220 | |
Valmistajan numero | 101587 |