{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen pituus | 700 mm | |
Laitteen leveys | 750 mm | |
Laitteen korkeus | 800 mm | |
sisäkorin pituus | 530 mm | |
sisäkorin leveys | 450 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 650 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 500 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 550 mm | |
Puhdistusaltaan tilavuus | 140 l | |
Nimellissisältö | 142 l | |
Kuumennusteho | 7 500 W | |
Ultraäänen huipputeho | 2 400 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 400 V | |
Tehonkulutus | 8 840 W | |
Laajennusmahdollisuus öljynerotin | ei | |
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus | ei | |
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli | ei | |
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli | ei | |
Paino | 80 kg | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082925 140 | |
EAN / GTIN | 2050002003521 | |
Valmistajan numero | 101541 |