Kuivajääpuhdistuslaite IB10/8L2P

Tuote nro.: 078573 IB10/8L2P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä IB 10/8 L2P
Tehonkulutus 1 500 W
Pituus 845 mm
Leveys 440 mm
Korkeus 938 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Työpaine 0,7 – 10 bar
Ilmavirran määrä 4 200 l/h - 48 000 l/h
Paino 92 kg
Tuotetyyppi Kuivajääpuhalluslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078573 IB10/8L2P
EAN / GTIN 4054278294247
Valmistajan numero 1.574-200.0

Kuvaus

Malli:

Joustava puhdistus poistettaessa pinttynyttä likaa kuivajäällä. Pieni ja ergonominen suihkupistooli on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin.

Käyttö:

Mobiili ja integroidulla kuivajään tuotannolla varustettu laite mahdollistaa puhdistustyöt myös monimutkaisilla pinnoilla, koneissa, moottoreissa ja osissa. Paineilman pienen kulutuksen vuoksi ihanteellinen käytettäväksi työpajakompressoreilla.

Toimituksen sisältö:

Kuivajääpuhdistin IB 10/8 L2P, johon kuuluu 5 metriä pitkä letku, ruiskupistooli, suutinten valaisu, CO2-liitäntäletku, lattasuutin.

Ohje:

CO2-pullo ei sisälly toimitukseen. CO2-spesifikaatiot: CO2-vakiopullo ja nousuputki/upotusputki.