{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työskentelyleveys sivuharjoilla | 700 mm | |
Nettopaino | 48 kg | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tehonkulutus | 195 W | |
akun jännite | 12 V | |
maksimaalinen käyttöaika | 150 min | |
Säiliön tilavuus | 30 l | |
Pituus | 1 200 mm | |
Leveys | 770 mm | |
Korkeus | 1 050 mm | |
Tuotetyyppi | Lattianpesulaite |
Tuotekoodi | 078004 KM7030CBP | |
EAN / GTIN | 4039784718098 | |
Valmistajan numero | 1.517-213.0 |