Seprűgép KM7030CBP

Cikkszám: 078004 KM7030CBP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Munkaszélesség oldalsó seprűkkel 700 mm
Nettó tömeg 48 kg
Energiaellátás Akkus
Teljesítményfelvétel 195 W
Akkumulátor-feszültség 12 V
Maximális üzemidő 150 min
Edény űrtartalma 30 l
Hossz 1 200 mm
Szélesség 770 mm
Magasság 1 050 mm
Termék fajtája Padlótisztító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078004 KM7030CBP
EAN / GTIN 4039784718098
Gyártó száma 1.517-213.0

Leírás

Kivitel:

Seprűgép elektromos seprűhenger- és oldalkefe meghajtással az egyenletesen jó seprési hatás érdekében balos és jobbos kanyarokban. Univerzális sörték bel- és kültéri tisztításhoz, porszűrő elszívással, robusztus műanyag keret, könnyen beállítható fő seprűhenger és fokozatmentesen állítható oldalsó kefék.
  • Integrált elszívás
  • Akkumulátoros működtetés
  • meghajtott oldalsó kefék és seprűhengerek

Kézi megvezetésű padlótisztító gép változatos felhasználáshoz és különböző méretű padlókhoz. Választhatóan vezetékes vagy akkumulátoros működtetésű kivitelben. Nagy termelékenység és takarékos fogyasztás.