• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Lastu- ja nesteimusarja DN50

Tuote nro.: 078529 DN50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Letkuliitännän nimellis-⌀ 50 mm
sopii tuotteelle IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078529 DN50
EAN / GTIN 4054278687421
Valmistajan numero 9.989-658.0

Kuvaus

Sopii:

Teollisuusimuri nro 078522.

Toimituksen sisältö:

1 PU-imuletku (3 m), öljyn- ja viillonkestävä, 1 taivutettu käsiputki, 1 jatkokappale, 1 lattiasuutin, 1 tasosuutin.