Forgács- és folyadék felszívó készlet DN50

Cikkszám: 078529 DN50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tömlőcsatlakozó ⌀ névleges méret 50 mm
Alkalmazható IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078529 DN50
EAN / GTIN 4054278687421
Gyártó száma 9.989-658.0

Leírás

Alkalmazható:

078522 sz. ipari porszívó.

Tartalom:

1 PU szívótömlő (3 m), olaj- és vágásálló, 1 hajlított kézi cső, 1 hosszabbító, 1 porszívófej, 1 széles fej.