Ruuvinväänninsarja kääntökahvapitimessä, Ruuvinvääntimien lkm.: 9

Tuote nro.: 626062 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Multitool PocketStar®
Ruuvinvääntimien lkm. 9
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Pidinmalli kuituvahvisteinen muovi
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626062 9
EAN / GTIN 4010995252939
Valmistajan numero 25293

Kuvaus

Malli:

Tukeva kääntökahva kuituvahvisteista muovia − irrotuspainike.

Sisältö:

à 1 ruuvitaltta kuusiokoloruuveille: 3; 4; 5; 6 mm
1 VDE-ruuvitaltta urakantaruuveille: 4,5 × 0,6 mm
1 ruuvitaltta Phillips-ruuveille: PH2
à 1 ruuvitaltta Torx®-ruuveille: TX10; TX15; TX20

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin