Csavarhúzó készlet, markolatból kifordítható 9

Cikkszám: 626062 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Multitool PocketStar®
Csavarhúzók száma 9
Profil 6-szög rátűzőkulcs; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartó kivitele Szálerősítéses műanyag
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626062 9
EAN / GTIN 4010995252939
Gyártó száma 25293

Leírás

Kivitel:

Jó fogású markolat üvegszál-erősítésű műanyagból kiemelő gombbal.

Tartalma:

1-1 csavarhúzó belső hatszöghöz: 3; 4; 5; 6 mm
1 csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 4,5×0,6 mm
1 csavarhúzó Phillips-hez: PH2
1-1 csavarhúzó Torx®-hoz: TX10; TX15; TX20