{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 6 mm | |
Avaimen pituus L | 136 mm | |
Kidan leveys b | 18 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 17,5 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614820 6 | |
EAN / GTIN | 4045197589118 | |
Valmistajan numero | 614820 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
21,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
717 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 136 mm | 125 mm | 136 mm |
Avainkoko | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h2 | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Kidan korkeus h1 | 5 mm | 4,1 mm | 3,9 mm |