Hitsaustyökalupää, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 657950 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Pituus l 8 mm
Korkeus h 8 mm
Sarja 737/10
Hitsattava nelikulma 8×14 mm
Pistomitta S 8 mm
Vaihtovarsi 9×12 mm
Tuotetyyppi Hitsaustyökalupää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657950 1
EAN / GTIN 4018754034598
Valmistajan numero 58270010

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Käyttö:

Omatekoisten työkalujen, esim. erityisten taivutettujen avainten kiinnittämiseen. Asteikon arvo on tarkistettava kulloisenkin hitsausosan pituuden mukaan.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin