Malli:
Uusimman sukupolven timanttikidepinnoite sp3 työstövarmaan kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma ja erikoismitoitus halkeilun estämiseksi.
2-kertaiset kalvimisterät mahdollistavat optimaalisissa käyttöolosuhteissa poraukset, joissa on erittäin hyvä tarkkuus (pyöreys < 15 µm, perustoleranssiaste IT 7). Vähäisempi lämmön muodostuminen sisäjäähdytyksen ansiosta mahdollistaa paremmat säätöarvot.
Ohje:
Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitetaan 1/100 mitoissa taulukon mukaisesti.