{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Lastuamisleveys | 4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Standardi | DIN 885 A | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,1 | |
Reiän ⌀ H6 d1 | 22 mm | |
HammaslukuZ | 18 | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
Laip.paksuus b ±0,1 | 2,8 mm | |
laipan ⌀ d2 ±1 | 40 mm | |
Hammaskorkeus Zh | 11,5 mm | |
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä A/B | 4 mm | |
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä, kokonaisleveys E | 7,7 mm - 7,8 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
varren malli | reiällä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 185005 63X4 | |
Valmistajan numero | 185005 63X4 |