Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

VCMT 110304 sarja, 10 osaa, Laji: HBX020

Tuote nro.: 261469 HBX020

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCMT 110304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBX020
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PM
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 2,75 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261469 HBX020
Valmistajan numero 261469 HBX020

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin