Eco-pistotyökalu Vahvistettu, Oikea, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/3mm

Tuote nro.: 273864 26/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Lehden korkeus h5 26 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 65 mm
Korkeus h1 21,4 mm
Kokonaispituus L 97 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273864 26/3
EAN / GTIN 4045197778215
Valmistajan numero 273864 26/3

Kuvaus

Malli:

Eco-jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319133.
319140319141 koko RR tai LR.

Huom:

Asennusavain nro 279920  on tilattava erikseen.

Ohje:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin