Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko L: 12/16mm

Tuote nro.: 272002 12/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 12 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 22 mm
Kokonaispituus L 83 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle 279810 2
Aluslevy 1,5° 272610 1,5
Kiinnitysruuvi aluslaatalle 279824 1
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Valmistajan numero 272002 12/16

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin