{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 12 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 279810 2 | |
Aluslevy 1,5° | 272610 1,5 | |
Kiinnitysruuvi aluslaatalle | 279824 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 272002 12/16 | |
EAN / GTIN | 4045197644183 |