• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

GARANT Master Tap SteelHT konekierretapit HSS-E-PM muoto B 6HX M3

Tuote nro.: 131940 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
471 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3
Pinnoitus TiCN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,5 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 3,5 mm
Varren nelikulmio □ 2,7 mm
Alkureiän ⌀ 2,5 mm
Kierteen ⌀ 3 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas pun.
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 9 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 131940 M3
EAN / GTIN 4062406236137

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
Teräs < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierrepora, kehitetty erityisesti käyttöön korkean vetolujuuden teräksissä ja vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa. Voimakkaasti vuoleva etuleikkuu stabiiliin prosessiin suuressa leikkuuvoimakuormituksessa.
  • HSS-E-PM-terämateriaaliparantaa leikkureunan stabiilisuutta.
  • Optimoitu leikkuureunan pyöristys.
  • TiCN-pinnoitesuojaa kulumiselta maksimaalisesti.

Suositus:

Käytettäessä TOOLOX- ja HARDOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) suuremman alkureiän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin