• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

GARANT Diabolo TKM-purseenpoistin, kierteinen 90° 6 mm

Tuote nro.: 208158 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
555 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Sarja Diabolo
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 6
Nousukulma 35 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Mitta S 4,2 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Viistejyrsintä 45 astetta
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,03 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208158 6
EAN / GTIN 4062406288235

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
Teräs < 55 HRC
H
100
Teräs < 60 HRC
H
90
Teräs < 65 HRC
H
60
Teräs < 67 HRC
H
35
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisesti kovien materiaalien työstämiseen kehitetty purseenpoistin. Pidemmälle kehitetty Diabolo-pinnoite mahdollistaa aikaisempaakin pidemmät käyttöiät ja paremman pinnanlaadun.
Toleranssi: Mitta S = ±0,2 mm.
Kärkikulma = ± 5 kulmaminuuttia.
Erinomainen pinnan laatu 35°:n nousukulman ansiosta.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen särmien viistämiseen ja purseenpoistoon sekä muotojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin