Sileävalssirulla, kupera 20 mm

Tuote nro.: 291445 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rullan ⌀ 20 mm
Lastuava aine HSS
Rullan leveys 8 mm
rullan reiän ⌀ 6 mm
Karheusarvo 1 µm
Muoto kupera
tyyppi RRE
Tuotetyyppi Silovalssaustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291445 20
EAN / GTIN 4030741390166
Valmistajan numero 41020529

Kuvaus

Malli:

Hiottu ja kiillotettu (Rz = 1 µm).
Kuperat HSS-sileävalssirullat – tyyppi RRE.

Etu:

  • Pinnanlaatu on parempi.
  • Pintojen kovettaminen.
  • Prosessin nopeuttaminen.

Käyttö:

Lieriömäisten työkappaleiden sileävalssaukseen.

Sopii:

Pyältämistyökalu: Nro 290004