Slätvalsrulle konvex 20 mm

Article no.: 291445 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

rull-⌀ 20 mm
Skärmaterial HSS
rullbredd 8 mm
rullhåls-⌀ 6 mm
Råhetsvärde 1 µm
Form konvex
Typ RRE
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291445 20
EAN / GTIN 4030741390166
Manufacturer number 41020529

Beskrivelse

Utförande:

Slipad och polerad (Rz = 1 µm).
Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Fördel:

  • Bättre ytjämnhet.
  • Härdning av ytor.
  • Kortare processtid.

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg: Nr​ 290004