{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 40 mm | |
Varren kiinnitystyyppi | MK3 | |
Ulkonema LA | 163 mm | |
Hyötypituus LN | 162 mm | |
Stalueen | -0,05 / +0,1 mm | |
varren ⌀ Ds | 35 mm | |
Rullien lkm | 8 | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291562 40 | |
EAN / GTIN | 4060491001036 | |
Valmistajan numero | G1.3-040.00-3-U-MK3 |