{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 34 mm | |
Varren kiinnitystyyppi | MK3 | |
Ulkonema LA | 153 mm | |
Hyötypituus LN | 75 mm | |
Stalueen | -0,05 / +0,1 mm | |
varren ⌀ Ds | 35 mm | |
Rullien lkm | 6 | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291562 34 | |
EAN / GTIN | 4060491001012 | |
Valmistajan numero | G1.3-034.00-3-075-MK3 |