{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren kiinnitystyyppi | S12 | |
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
Ulkonema LA | 110 mm | |
Kärjen keskisiirto f | 6 mm | |
maksimi valssausvoima | 0,6 kN | |
Rullan ⌀ | 3 mm | |
Varren nelikulmio | 12×12 mm | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291507 S12 | |
EAN / GTIN | 4060491018942 | |
Valmistajan numero | EG3T-3-SL12-R |