{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftfäste typ | S12 | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Utkragningslängd LA | 110 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 6 mm | |
maximal valskraft | 0,6 kN | |
rull-⌀ | 3 mm | |
skaftstorlek | 12×12 mm | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikkelkode | 291507 S12 | |
EAN / GTIN | 4060491018942 | |
Manufacturer number | EG3T-3-SL12-R |