Pyältämistyökalu Oikea 12 mm

Tuote nro.: 290018 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • pyällysprofiilille: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyällysprofiilille RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°
Varren leveys 12 mm
Varren korkeus 12 mm
Kehrän ⌀:lle d1 15 mm
Kehrän leveydelle b 4 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 4 mm
Työstöalue 0 mm - 15 mm
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290018 12
EAN / GTIN 4030741660689
Valmistajan numero 31002722

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.
  • Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.
  • Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuden yksinkertaista säätöä varten.