{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per il profilo zigrinato | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45° | |
Codolo larghezza | 12 mm | |
Codolo altezza | 12 mm | |
Per ⌀ godrone d1 | 15 mm | |
Per larghezza godrone b | 4 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 4 mm | |
Campo di impiego | 0 mm - 15 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290018 12 | |
EAN / GTIN | 4030741660689 | |
Codice del produttore | 31002722 |