{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
pyällysprofiilille | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 25 mm | |
Kehrän leveydelle b | 6 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 8 mm | |
Työstöalue | 10 mm - 250 mm | |
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi | 299920 9 | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290242 25 | |
EAN / GTIN | 4030741949456 | |
Valmistajan numero | 31000014 |