• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea 12 mm

Tuote nro.: 290239 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • pyällysprofiilille: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyällysprofiilille RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Kehrän ⌀:lle d1 15 mm
Kehrän leveydelle b 4 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 3 mm - 50 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 8
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290239 12
EAN / GTIN 4030741949319
Valmistajan numero 31000011

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet