{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 15 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Katkaisu-/erotuskohta | 40 mm | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | PDUNR | |
Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. | |
Asetuskulma | 93 astetta | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Kiinnitysvipu | 320612 P05 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 320611 P05 | |
Jousisokka | 320618 P05 | |
Aluslevy | 320610 P05 | |
Kääntöteräjärjestys | vasen ja neutraali | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264826 ST/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058156 | |
Valmistajan numero | 250622 40/15 |