Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Teräpää QC/09

Tuote nro.: 260008 QC/09
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 09 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SCLCR/L 09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
sopii perusrungolle 264900–264908
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 24 mm
Keskisiirto L3 13 mm
Kokonaispituus L 20 mm
Kääntöterän ruuvi 269023 2
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260008 QC/09
Valmistajan numero 090-50131QC0995

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville perusrungoille.

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan 14×D asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat