{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SCLCR/L 12 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. | |
sopii perusrungolle | 264910–264922 | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 49 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 32 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269022 3 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 260008 DM/12 | |
Valmistajan numero | 090-50131DM1295 |