{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 50 mm | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 10×D | |
Tärinä | vaimennettu | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kokonaispituus L | 668 mm | |
Perusrungon keskisiirtymä H | 5 mm | |
kiinnittämätön leveys S | 215,9 mm | |
suositeltu kiinnityspituus | 200 mm | |
Asennusruuvi | 269025 1 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264922 DM/50 | |
Valmistajan numero | 090-40DMX55010 |