Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Sorvauspitimen perusrunko värinävaimennus DM/40

Tuote nro.: 264922 DM/40
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 40 mm
Sisäsorvaussyvyys enint. 10×D
Tärinä vaimennettu
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 528 mm
kiinnittämätön leveys S 182,9 mm
suositeltu kiinnityspituus 160 mm
Asennusruuvi 269025 1
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264922 DM/40
Valmistajan numero 090-40DMX54010

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Toimituksen sisältö:

Supistussovitin G1/4 - G1/8 tuumaa.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!
Dmin = 1/2 varren ⌀ + H + keskisiirtymä leikkuupää

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat